Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeevollautomat X10c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeevollautomat X10c
Artikel-Nr.:
     3517K-18262003
Hersteller:
     JURA Elektroapparate
Herst.-Nr.:
     15624
EAN/GTIN:
     7610917156245
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Kaffeevollautomat X10c

empfohlene Tageskapazität 100 Tassen
Farbe: Dark Inox

Festwasseranschluss

500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, abschließbar für Schutz vor Fremdeinwirkung, auf 1000 g erweiterbar

Cold Extractions Process

P.E.P.® - dank Puls-Extraktionsprozess zum perfekten Espresso

One-Touch-Lungo-Funktion

2 Latte macchiati, Cappuccini, Flat White auf Knopfdruck

Cold Brew Spezialitäten

Kännchen Kaffee

34 individuell programmierbare Spezialitäten

intuitive Bedienung über 3,5"
-Farbdisplay mit 6 Tasten

3 Heißwassertemperaturen für Teespezialitäten

höhenverstellbarer (63 150 mm) Kombiauslauf

integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm

automatische Milchsystemreinigung

Professional Aroma Mahlwerk P.
Weitere Informationen:
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Kaffee/Espresso/Cappuccino
Heizsystem:
Thermoblock-System
Max. Pumpendruck:
15 bar
Volumen des Wassertanks:
Festwasseranschluss
Fassungsvermögen Espressoteil:
0 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
1000 g
Anschlusswert:
2300 W
Grundfarbe:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.003,56*
€ 3.104,87*
Frei Haus
ab € 3.030,33*
€ 3.135,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.104,87*
€ 3.694,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.079,83*
€ 3.665,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.029,76*
€ 3.605,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.013,06*
€ 3.585,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.003,56*
€ 3.574,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.