Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauer-/Blinkleuchte RM 24VDC blau 82950755


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 829.507.55 Alarmlichtindikator 24 V Blau
Werma 829.507.55 Alarmlichtindikator 24 V Blau
Artikel-Nr.:
     3517K-16768122
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     829.507.55
EAN/GTIN:
     4049787013977
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte

LED-Dauer-/Blinkleuchte RM 24VDC blau 82950755

2 Leuchtbilder umschaltbar (Dauer- und Blinklicht) Rohrmontagelösung passend für 25 mm Durchmesser und 1/2 NPt Lebensdauer bis zu 50.000 h
Weitere Informationen:
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Blinklicht:
ja
Blinkfrequenz:
15 1/min
Funktion Dauerlicht:
nein
Nennspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Stromaufnahme:
0,15 A
Kalottenfarbe:
blau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 170,78*
€ 203,41*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 171,84*
€ 203,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 173,88*
€ 206,95*
Frei Haus
ab € 177,18*
€ 211,51*
Frei Haus
ab € 184,33*
€ 225,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,41*
€ 242,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,00*
€ 240,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,25*
€ 219,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,78*
€ 203,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,92*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 9,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.