Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 4000K EDLR 195/20 #0321360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 4000K EDLR 195/20 #0321360
LED-Einbaudownlight 4000K EDLR 195/20 #0321360
Artikel-Nr.:
     6012B-47552845
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321360
EAN/GTIN:
     4029299415711
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 4000K EDLR 195/20 #0321360

Downlight EDLR, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Ø 195 mm, Höhe 120 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 1930 lm, Bemessungsleistung 16 W, 120 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 19
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 123,34*
€ 153,07*
Frei Haus
ab € 125,20*
€ 154,42*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,93*
€ 154,65*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,87*
€ 157,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 130,91*
€ 160,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208873
ab € 36,47*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202900
ab € 10,21*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202928
ab € 19,03*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202719
ab € 50,30*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202701
ab € 54,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675//634
ab € 20,47*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,00*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202809
ab € 36,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202810
ab € 51,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202785
ab € 32,52*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202808
ab € 28,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208866
ab € 53,26*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208856
ab € 36,72*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202793
ab € 27,11*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202920
ab € 26,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.