Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI EDLR 195/2000-840 SMB Einbaudownlight IP40 LED-Module 2000lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0061604
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321360
EAN/GTIN:
     4029299415711
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Downlight der EDLR-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1930 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Aluminium, weiß, Schutzart IP20 IP40 raumseitig. Abdeckung aus PC klar. Zusätzlich zu den Standardbefestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 25 mm, sind als Zubehör spezielle Befestigungssätze wie Paneeleinbausätze, Verstärkungsplatten, Betoneingießtöpfe, Einputzringe, Schräg- und Halbeinbausätze lieferbar. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 126,74*
€ 157,11*
€ 4,98*
ab € 128,16*
€ 158,35*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,75*
€ 158,60*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 128,63*
€ 158,62*
Frei Haus
ab € 133,73*
€ 164,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,73*
€ 186,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208873
€ 50,78*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202928
€ 26,15*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202809
€ 50,64*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202785
€ 45,91*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208866
€ 71,78*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202793
€ 38,00*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202920
€ 37,19*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//711
€ 113,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//712
€ 112,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//704
€ 112,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//705
€ 113,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//708
€ 113,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204862
€ 41,54*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208861
€ 35,15*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201069
€ 100,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.