Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler 16W 4000K 1926lm Konv ws mt 1LED ST IP20 RF:matt ØEB181mm EDLR195/2000-840SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 4000K EDLR 195/20 #0321360
LED-Einbaudownlight 4000K EDLR 195/20 #0321360
Artikel-Nr.:
     262-I706J16
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321360
EAN/GTIN:
     4029299415711
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaustrahler 16W 4000K 1926lm Konv ws mt 1LED ST IP20 RF:matt ØEB181mm EDLR195/2000-840SMB
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung der Oberfläche:
matt
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
195 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1926 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
181 - 181 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
125 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
15 - 15 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
120 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
120 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom:
1926 - 1926 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
16 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberfläche gebürstet:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Reflektor:
matt
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 123,34*
€ 153,07*
Frei Haus
ab € 125,20*
€ 154,42*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,93*
€ 154,65*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,87*
€ 157,52*
Frei Haus
ab € 130,91*
€ 160,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208873
ab € 36,47*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202900
ab € 10,21*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202928
ab € 19,03*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202719
ab € 50,30*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202701
ab € 54,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675//634
ab € 20,47*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,00*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202809
ab € 36,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202810
ab € 51,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202785
ab € 32,52*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202808
ab € 28,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208866
ab € 53,26*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208856
ab € 36,72*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202793
ab € 27,11*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202920
ab € 26,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.