| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46667632 Herst.-Nr.: SCN-PTAN3.01 EAN/GTIN: 4251916111533 |
| |
|
| | |
| Temperaturfühler PT1000 zur Anlegemontage SCN-PTAN3.01 Temperaturfühler für PT1000 zur Anlegemontage. Abmessungen: 15mm x 22mm. 3m Anschlußkabel Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | Temperatursensor | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,43* | € 30,79* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 23,66* | € 32,01* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,87* | € 32,24* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,91* | € 32,47* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,65* | € 36,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|