Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HAN 10B-GS-21 09300100522


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse HAN 10B-GS-21 09300100522
Tüllengehäuse HAN 10B-GS-21 09300100522
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-46533559
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300100522
EAN/GTIN:
     5713140044739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse

Tüllengehäuse HAN 10B-GS-21 09300100522

Tüllengehäuse, Baugröße: 10 B, hohe Bauform, Querbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 21, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,46*
€ 13,04*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,4677*
€ 13,0477*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,05*
€ 13,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,04089*
€ 13,85089*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,13*
€ 13,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 00 000 5016
ab € 1,07*
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 9,00*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,75*
Zubehör
Harting
09 33 010 2602
ab € 4,18*
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,38*
Zubehör
Harting
09300105423
ab € 10,44*
Zubehör
Harting
09300165423
ab € 18,71*
Zubehör
Harting
09140100313
ab € 10,10*
Zubehör
Harting
09 14 010 0303
ab € 10,14*
Zubehör
Harting
09 00 000 5093
ab € 8,251*
Zubehör
Harting
09 00 000 5104
ab € 4,32*
Zubehör
Harting
09 30 010 1231
ab € 11,58*
Zubehör
Harting
09000005168
ab € 2,725*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.