Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung 09 00 000 5093 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989828-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 00 000 5093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung metall pg21
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung 09 00 000 5093 Harting Inhalt: 1 St.

Kabelverschraubung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Material: Metall · Schutzart: IP68 · Temperatur (max.): +130 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 63.82 g
Schlüsselweite: 30
Verschraubungsgröße: Pg 21
Anzugsdrehmoment: 15 Nm
Klemmbereich: 14 mm - 18 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP68
Farbe:
blau
Material:
Metall
Herst.-Teilenr.:
09000005093
Typ (Hersteller-Typ):
09 00 000 5093
Temperatur (max.):
+130 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 00 000 5093, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 8,251*
€ 10,461*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,25806*
€ 10,46806*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,32*
€ 10,54*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,99*
€ 11,27*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 16,79*
€ 23,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-64201
ab € 2,30*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.