Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse Han 24B-asg2-QB-M32 19300240272


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse Han 24B-asg2-QB-M32 19300240272
Sockelgehäuse Han 24B-asg2-QB-M32 19300240272
Artikel-Nr.:
     3517I-46503245
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300240272
EAN/GTIN:
     5713140126619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse

Sockelgehäuse Han 24B-asg2-QB-M32 19300240272

Sockelgehäuse, Baugröße: 24 B, hohe Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,05*
€ 23,59*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,197*
€ 23,707*
7 Tage
61
€ 6,95*
ab € 18,9394*
€ 24,7894*
2 Tage
133
€ 5,80*
ab € 19,45*
€ 25,29*
1 Tag
20
€ 6,40*
ab € 19,73254*
€ 25,65254*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111040
ab € 1,2321*
Zubehör
Harting
09 30 024 5425
ab € 10,05*
Zubehör
Pflitsch
7232/DR
ab € 2,6024*
Zubehör
Harting
09 38 012 2751
ab € 65,55*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,45*
Zubehör
Harting
09 33 024 2716
ab € 13,65*
Zubehör
Harting
09 38 012 2601
ab € 31,53*
Zubehör
Harting
09 38 012 2701
ab € 41,64*
Zubehör
Harting
09300065425
ab € 6,23*
Zubehör
Harting
09 14 024 0313
ab € 10,30*
Zubehör
Pflitsch
bg 232ms
ab € 6,68*
Zubehör
Harting
09 38 012 2651
ab € 57,05*
Zubehör
Harting
19 30 024 1422
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.