Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz 09 38 012 2651 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989528-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 38 012 2651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
Stifteinsatz 09 38 012 2651 Harting Inhalt: 1 St.

Stifteinsatz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Axialschraubanschluss,Schrauben · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat,Kupferlegierung · Temperatur (max.): +125 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 281 g
Baugröße: 24 B
Bemessungsstrom: 100 A
Kontaktanzahl: 6
Bemessungsspannung: 690 V
Leiterquerschnitt: 0.2 mm² - 2.5 mm² Steuerung, 16 mm² - 35 mm²
Geschlecht: Stift
Steckzyklen: ≥ 500
Anzugsdrehmoment: 7 Nm - 25 mm², 0.5 Nm Steuerung, 8 Nm - 35 mm², 6 Nm - 16 mm²
Bemessungsstoßspannung: 8 kV
Bemessungsstoßspannung Steuerung: 6 kV
Kontaktoberfläche: versilbert
Durchgangswiderstand: ≤ 0.5 mΩ
Abisolierlänge: 7.5 mm Steuerung, 13 mm - 14 mm
Verschmutzungsgrad: 3
Aderaußendurchmesser: ≤11.4 mm
zusätzliche Kontakte: + 6 zusätzliche Steuerungskontakte
Bemessungsstrom Steuerung: 16 A
Bemessungsspannung Steuerung: 400 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
+ PE
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Axialschraubanschluss | Schrauben
Material:
Polycarbonat | Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.:
09380122651
Typ (Hersteller-Typ):
09380122651
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Harting, 09 38 012 2651, 09380122651, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 56,95*
€ 68,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,01*
€ 68,20*
Frei Haus
ab € 57,95*
€ 69,34*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,7611*
€ 70,1111*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 96,97*
€ 107,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 0318
ab € 20,57*
Zubehör
Harting
09 30 024 0381
ab € 15,91*
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 13,18*
Zubehör
Harting
09 30 024 0307
ab € 10,61*
Zubehör
Harting
09 30 024 0304
ab € 14,95*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,19*
Zubehör
Harting
09 38 012 2751
ab € 65,57*
Zubehör
Harting
09 32 000 6104
ab € 0,94*
Zubehör
Harting
19628240428
ab € 20,85*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09300241751
ab € 17,95*
Zubehör
Harting
09300240580
ab € 31,3152*
Zubehör
Harting
19300241432
ab € 12,36*
Zubehör
Harting
09300240230
ab € 18,45*
Zubehör
Harting
09300240525
ab € 66,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.