Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe 09 30 024 5425 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989019-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 024 5425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
steckergehäuse
Abdeckkappe 09 30 024 5425 Harting Inhalt: 1 St.

Abdeckkappe

Technische Daten:
Material: Metall · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 77.27 g
Baugröße: 24 B
Verriegelungsart: Querbügel
mit Befestigungsschnur
Gehäusebaureihe: Han B

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Material:
Metall
Herst.-Teilenr.:
09300245425
Typ (Hersteller-Typ):
09 30 024 5425
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 30 024 5425, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,97*
€ 13,21*
€ 5,46*
ab € 10,00*
€ 13,23*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 11,06323*
€ 14,51323*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 11,05*
€ 14,57*
Lager 102
68
Frei Haus
ab € 18,21*
€ 24,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CHC 24
ab € 5,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.