Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Steckschlüssel M12 112912


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dreikant-Steckschlüssel M12 112912
Dreikant-Steckschlüssel M12 112912
Artikel-Nr.:
     3517I-46201358
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     112912
EAN/GTIN:
     4021103129128
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel

Dreikant-Steckschlüssel M12 112912

Dreikant-Steckschlüssel nach DIN 22417, mit beweglichem Griff, verzinkt, Länge 70 mm. Für Schrauben: M12
Kantenlänge (Innenmaß): 18 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
70 mm
Klingenlänge:
35 mm
Klingenform:
sonstige
Ausführung:
T-Griff
Werkstoff des Griffs:
Metall
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
ja
Schlüsselweite:
18 mm
Schlüsseltiefe:
35 mm
Kopfbreite:
21 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 10,58*
€ 14,79*
€ 5,95*
ab € 10,82*
€ 15,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,48*
€ 16,08*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,71*
€ 16,36*
2 Tage
3
€ 5,80*
ab € 12,52*
€ 17,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
112900
ab € 4,21*
Ähnlich
Cimco
112904
ab € 4,77*
Ähnlich
Cimco
112906
ab € 5,73*
Ähnlich
Cimco
112908
ab € 6,66*
Ähnlich
Cimco
112910
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.