Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel SW18mm T-Griff 35mm 112912


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel SW18mm T-Griff 35mm
Steckschlüssel SW18mm T-Griff 35mm
Artikel-Nr.:
     262-05161041
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     112912
EAN/GTIN:
     4021103129128
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Steckschlüssel SW18mm T-Griff 35mm 112912
Weitere Informationen:
Ausführung:
T-Griff
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
ja
Gesamtlänge:
70 mm
Klingenlänge:
35 mm
Kopfbreite:
21 mm
Schlüsseltiefe:
35 mm
Schlüsselweite:
18 mm mm
Werkstoff des Griffs:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Dreikantaufsteckschlüssel, Dreikantschlüssel, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 6kant-steckschlüssel quergriff, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel sw18, Handgriff, Isoliertes Schraubwerkzeug, Mutterndreher, Schraubenschlüssel, Steckschlüssel, Steckschlüssel mit Handgriff, T-Griff, VDE-Steckschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 10,58*
€ 14,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,76*
€ 15,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,49*
€ 16,08*
€ 5,46*
ab € 11,67*
€ 16,35*
3 Tage
2
€ 5,80*
ab € 12,46*
€ 17,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
112900
ab € 4,21*
Ähnlich
Cimco
112904
ab € 4,76*
Ähnlich
Cimco
112906
ab € 5,73*
Ähnlich
Cimco
112908
ab € 6,65*
Ähnlich
Cimco
112910
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.