Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 112910 Nuss-Schraubendreher Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 112910 Nuss-Schraubendreher Edelstahl
Cimco 112910 Nuss-Schraubendreher Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77709267
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     112910
EAN/GTIN:
     4021103129104
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
7 mm
Länge (mm)
70 mm
Merkmale
Handgrifffarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
112900
ab € 4,21*
Ähnlich
Cimco
112904
ab € 4,80*
Ähnlich
Cimco
112906
ab € 5,71*
Ähnlich
Cimco
112908
ab € 6,64*
Ähnlich
Cimco
112912
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.