Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 10-50qmm grau 285-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 285-150 Anschlussblock Grau
Wago 285-150 Anschlussblock Grau
Wago 285-150 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-45986837
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     285-150
EAN/GTIN:
     4045454507411
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen wago 285-195 1000v
reihenklemmen wago

Durchgangsklemme 10-50qmm grau 285-150

2-Leiter-Durchgangsklemme
50 mm²
seitliche Beschriftungsaufnahmen
nur auf Tragschiene 35 x 15
POWER CAGE CLAMP
50,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10..70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10..50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10..50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10..50 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 7,538*
€ 9,768*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,03*
€ 12,26*
2 Tage
23
1
€ 6,40*
ab € 9,14*
€ 12,47*
5
€ 5,95*
ab € 9,82122*
€ 12,58122*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 9,8115*
€ 12,6015*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-126
ab € 0,2865*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-440
ab € 0,2996*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-441
ab € 0,2696*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-450
ab € 2,8744*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-154
ab € 24,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.