Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination 11kW/400V/AC3 LC2D25G7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wendeschützkombination 11kW/400V/AC3 LC2D25G7
Wendeschützkombination 11kW/400V/AC3 LC2D25G7
Artikel-Nr.:
     3517I-45243794
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2D25G7
EAN/GTIN:
     3389110386974
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz

Wendeschützkombination 11kW/400V/AC3 LC2D25G7

3-poliges Wendeschütz TeSys D für Motoranwendungen. Nennwert 25A AC-3 11kW@400V, beinhaltet eine 120V 50/60Hz AC-Spule, 2 Öffner+2 Schließer Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
11,2 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, Wendeschütz, leistungsschütz 110v ac, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, Schützkombination, Schützbaustein, Schütz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 109,38*
€ 121,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,76*
€ 126,75*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 118,29*
€ 130,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,26*
€ 132,13*
Frei Haus
ab € 123,38*
€ 136,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.