Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Feuerwehrschalter 1S 1Ö M22-SOL-PVT45PMPI11Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-45238844
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     150644
EAN/GTIN:
     4015081469567
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter

PV-Feuerwehrschalter 1S 1Ö M22-SOL-PVT45PMPI11Q

Feuerwehrschalter, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, S = Schließer: 1 S
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 55,36*
€ 69,23*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,50*
€ 69,38*
3 Tage
13
€ 6,40*
ab € 56,29*
€ 70,26*
Frei Haus
ab € 57,92*
€ 71,80*
€ 4,00*
ab € 59,41*
€ 73,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
168105
ab € 963,04*
Ähnlich
Eaton
168103
ab € 665,32*
Ähnlich
Eaton
168104
ab € 1.005,24*
Ähnlich
Eaton
144123
ab € 245,60*
Ähnlich
Eaton
144122
ab € 270,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.