Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 168105 SOL30X6-SAFETY-MV-U(230V50HZ) Feuerwehrschalter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307173-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168105
EAN/GTIN:
     4015081646746
Suchbegriffe:
FW-Schalter
Feuerwehrschalter
PV-Feuerwehrschalter
eaton feuerwehrschalter
Eaton SOL30X6-SAFETY-MV-U(230V50HZ) Feuerwehrschalter 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausführung (allgemein): Ein-/Ausschalter · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Hilfskontaktart: 1 Öffner;1 Schließer
Bemessungsdauerstrom Iu: 30 A
Geeignet für Bodenbefestigung: ja
Komplettgerät im Gehäuse: ja
Mit Nullstellung: ja
Mit Rückzug in Nullstellung: ja
Polzahl: 2
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Typ (Hersteller-Typ):
SOL30X6-SAFETY-MV-U(230V50HZ)
Ausführung (allgemein):
Ein-/Ausschalter
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feuerwehrschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: pv feuerwehrschalter, Eaton, 168105, SOL30X6-SAFETY-MV-U(230V50HZ), switch, Maschinenschutzschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 961,24*
€ 1.069,19*
€ 5,95*
ab € 956,00*
€ 1.069,84*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 957,75*
€ 1.070,76*
Frei Haus
ab € 999,01*
€ 1.107,48*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.399,37*
€ 1.550,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.550,04*
€ 1.844,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.533,26*
€ 1.824,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.474,70*
€ 1.754,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.422,55*
€ 1.692,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.399,37*
€ 1.665,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
152627
ab € 57,75*
Ähnlich
Eaton
150644
ab € 55,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.