Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 30A 2p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh SOL30-SAFETY/2MC4-U(230V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C216H80
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     144122
EAN/GTIN:
     4015081406326
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
FW-Schalter
Feuerwehrschalter
PV-Feuerwehrschalter
Lasttrennschalter 30A 2p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh SOL30-SAFETY/2MC4-U(230V50HZ)
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
1000 - 1000 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
30 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
0 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.36 kA
Farbe des Betätigungselements:
rot
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Höhe:
130 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
0 V
Polzahl:
2
Schaltleistung bei 400 V:
30 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Spannungsauslöser optional:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lasttrenner, Lasttrennschalter, eaton feuerwehrschalter, pv feuerwehrschalter, lasttrenner 2 pol, Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 270,91*
€ 310,17*
Frei Haus
ab € 270,58*
€ 311,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 272,83*
€ 314,51*
Frei Haus
ab € 282,95*
€ 325,16*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,16*
€ 335,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,17*
€ 369,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,54*
€ 367,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,24*
€ 356,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,34*
€ 346,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,91*
€ 322,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
152627
ab € 57,36*
Ähnlich
Eaton
150644
ab € 55,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.