Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihbar.Leiterplattenkl. Drücker,2,5mm²,bl 256-754/333-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-43366061
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     256-754/333-000
EAN/GTIN:
     4044918810067
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Anreihbar.Leiterplattenkl. Drücker,2,5mm²,bl 256-754/333-000

Anreihbare Leiterplattenklemme
Fingerdrücker
2,5 mm²
Rastermaß 7,5/7,62 mm
1-polig
Ex-i-geeignet
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
2,50 mm²
blau
Weitere Informationen:
Höhe:
22,3 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 22,149*
€ 29,819*
4
Frei Haus
ab € 24,428*
€ 32,808*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 25,79*
€ 34,82*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 25,79*
€ 35,05*
Lager 3517
4
Frei Haus
ab € 54,133*
€ 430,133*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 430,133*
€ 511,85827
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 54,133*
€ 64,41827
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,54133* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 1.720,532* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/762-020
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-113
ab € 54,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-200
ab € 0,03592*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-300
ab € 0,03592*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-400
ab € 0,03562*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-700
ab € 0,03612*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0294*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.