| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-42764998 Herst.-Nr.: 3075012 EAN/GTIN: 0662488750121 |
| |
|
| | |
| Gabellichtschranke SLM220N6Q Opto-Sensor, Gabellichtschranke, max. Reichweite 220 mm, Stecker, M8 x 1, Schutzart IP67, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 10 30 VDC, NPN-Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltend Weitere Informationen: | | Gabelbreite: | 220 mm | Bemessungsschaltabstand: | 220 mm | Max. Schaltabstand: | 220 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Gehäusebauform: | Sonderbauform | Breite des Sensors: | 12 mm | Höhe des Sensors: | 252 mm | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 183,00* | € 222,01* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,40* | € 222,16* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 209,10* | € 224,02* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 186,38* | € 225,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,66* | € 228,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|