| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3801815 Herst.-Nr.: IS5049 EAN/GTIN: 4021179138314 |
| |
|
| | |
| Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 2 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 5...36 V DC, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., Anschlussleitung, 4 m, PUR-Kabel, 2 x 0,14 mm², Werkstoff Gehäuse: PBT Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | IS5049 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 60,71* | € 77,64* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,61* | € 77,76* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,87* | € 78,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,66* | € 79,89* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 63,03* | € 80,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|