Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NX-E/A-Modul 4 Analogeingänge NX-AD3204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-41677112
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NX-AD3204
EAN/GTIN:
     4549734450416
Suchbegriffe:
Profibus Ein-/Ausgabemodul
profibus ein-/ausgabemodul

NX-E/A-Modul 4 Analogeingänge NX-AD3204

NX-E/A-Modul, 4 Analogeingänge, Auflösung: 1/8000, 250µs je Eingang, Differentialeingang, 4 20mA
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Auflösung der Analogeingänge:
13 Bit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 174,13*
€ 211,09*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 180,21*
€ 216,83*
Frei Haus
ab € 176,30*
€ 219,46*
Frei Haus
ab € 184,40*
€ 222,82*
€ 6,90*
ab € 271,82*
€ 316,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,81*
€ 256,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,88*
€ 234,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,28*
€ 227,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,21*
€ 214,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
NX-AUX02
€ 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.