Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Erweiterung für Eing/Ausg; 0÷55°C; IP20; NX; 12x71x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-NX-AD3204
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NX-AD3204
EAN/GTIN:
     4549734450416
Suchbegriffe:
Profibus Ein-/Ausgabemodul
profibus ein-/ausgabemodul
Hersteller: OMRON
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: 0...55°C
Dichtheitsklasse: IP20
Eingangs-Art: differential;4...20mA
Abmessungen: 12x71x100mm
Modul-Typ: Erweiterung für Eing/Ausg
Auflösung: 1/8000
Anzahl der analogen Eingänge: 4
Herstellerserie: NX
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 174,13*
€ 211,09*
€ 4,98*
ab € 180,21*
€ 216,83*
Frei Haus
ab € 176,30*
€ 219,46*
Frei Haus
ab € 184,40*
€ 222,82*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 271,82*
€ 316,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,64*
€ 376,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,87*
€ 375,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,20*
€ 350,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,77*
€ 336,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,82*
€ 323,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
NX-AUX02
€ 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.