| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41450374 Herst.-Nr.: 228071 EAN/GTIN: 0610098410881 |
| |
|
| | |
| LAN Cu-Kabelzertifizierer 500 MHz WX500-CU WireXpert 500 LAN Kupferkabel-Zertifizierer - Klasse D, E, EA 500 MHz Bestehend aus: Zwei identischen Handgeräten mit Dual Control System - DCSTM inklusive Li-Ionen-Akku, Netzteil, Tragetasche, Kalibrierungs-Zertifikat und Auswertesoftware eXport, Klasse EA Channel-Adapter (1 Paar), Klasse EA Permanent-Link-Adapter-Set (1 Paar), Sprechset (1 Paar), USB-Stick, Schnellstartanleitung Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Twisted Pair | Ausführung: | CAT 6-Zertifizierungsset | Anzeigeart: | Touchscreen | Mit PC-/Druckerschnittstelle: | ja | Messwertspeicher: | ja | Geeignet für Netzwerkprotokollmessung: | ja | Zusatzgerät anreihbar: | ja | Mit Messkopf enthalten: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL Dämpfungs Test Set, LWL Dämpfungsmesser, LWL Dämpfungstester, LWL-Messtechnik, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.370,40* | € 6.569,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.371,30* | € 6.570,53* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.784,75* | € 6.988,17* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7.497,05* | € 7.706,67* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 7.607,52* | € 7.818,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|