| |
|
| Artikel-Nr.: 269-228071 Herst.-Nr.: 228071 EAN/GTIN: 610098410881 |
| |
|
| | |
| Softing IT Networks 228071 | WireXpert WX500 LAN Kupferkabel Zertifizierer - Klasse D, E, EA.Der Kabelzertifizierer WireXpert 500 ist das ideale Messgerät für Abnahmemessungen von Datenverkabelungen bis Klasse EA/CAT 6A bis 500MHz mit einem unschlagbaren Preis/Leistungsverhältnis. Sowohl Hand- wie auch Remote-Gerät sind mit einem großen Touchscreen ausgestattet und zeichnen sich durch einfachste Bedienbarkeit aus. Alle gängigen Normen sind im Gerät hinterlegt und dienen dazu, Kabel innerhalb von wenigen Sekunden automatisch auf alle Parameter zu messen. Die Messdaten werden im Gerät oder auf USB Stick gespeichert und können mit der mitgelieferten PC Software zu grafischen Protokollen zur Dokumentation für den Kunden aufbereitet werden. Neben RJ-45 Systemen können auch optional M12 Industrie Ethernet Verkabelungen, Koaxkabel und Patchkabel gemessen werden.
Der WireXpert 500 ist das perfekte Messgerät für Elektriker und Installateure, die schnell und zuverlässig ihre Installation vermessen und repräsentative Messprotokolle erstellen wollen. Ausstattung und Highlights - Professionelle LAN-Kabelzertifizierung mit einer Messfrequenz bis 500 MHz
- Zertifiziert nach allen gängigen Standards der Klasse D/E/EA & CAT 5e/6/6A
- Bedienerfreundliches, übersichtliches 6.5'' Poly Carbonate Touch Panel mit TFT LCD
- Beide Geräte (Haupt und Remote) haben ein informelles Display zur Reduzierung der Testzeit
- Test Zeit: CAT6 9 Sek., CAT6A 14 Sek.
- Interner Speicher 1000 MB für die Speicherung von über 2000 Test Ergebnissen
- Übertrifft ISO Level IV und TIA Level IIIe Genauigkeitsanforderungen
- Durch unabhängige Prüflabore wie ETL bestätigt
- Von führenden Kabelherstellern freigegeben
- Zertifiziert RJ-45 Patchkabel
- Industrielle Ethernet Messungen mit M12 Anschluss
- Aussagekräftige Dokumentation mittels PC Auswertesoftware ReportXpert
- Extrem Robust, Falltest aus 1,5 Meter ohne jegliche mechnischen Beschädigungen am Gehäuse, Display, LCD Screen oder Test-Adapter
- Maße: 232 mm x 126 mm x 86,7 mm
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Auswechselbare/ wiederaufladbare Li-Ion Batterien für bis zu 8 Stunden Betrieb
- Messadapter Anschluss
- Ethernet Port, RJ-45, für Fernbedienung
- USB Host und Geräte Anschlüsse
- Sprechgarnitur Anschluss: 3,5 mm Stereo Buchse
Lieferumfang - Zwei identische Handgeräte mit Dual Control System - DCSTM, inklusive Li-Ionen Akku, Netzteil, Tragetasche, Kalibrierungs-Zertifikat und Auswertesoftware ReportXpert, Klasse EA-Channel-Adapter (1Paar), Klasse EA Permanent Link-Adapter Set (1Paar), Sprechset (1Paar), USB-Stick.
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL Dämpfungs Test Set, LWL Dämpfungsmesser, LWL Dämpfungstester, LWL-Messtechnik, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, Softing IT Networks, Klasse FA TERA Channel Adapter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.369,96* | € 6.567,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.370,86* | € 6.568,74* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.784,31* | € 6.986,33* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7.496,60* | € 7.704,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 7.607,07* | € 7.816,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|