Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstock-Klemme 0,14-4qmm, grau PT 2,5-PE/3L/2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrstock-Klemme 0,14-4qmm, grau PT 2,5-PE/3L/2P
Mehrstock-Klemme 0,14-4qmm, grau PT 2,5-PE/3L/2P
Artikel-Nr.:
     3517I-40656964
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3012316
EAN/GTIN:
     4046356728232
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

Mehrstock-Klemme 0,14-4qmm, grau PT 2,5-PE/3L/2P

Mehrstockklemme, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Push-in- / Steckanschluss, 1., 2., 3. und 4. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
4
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,382*
€ 5,132*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,6658*
€ 5,4558*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,8796*
€ 5,6896*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,1516*
€ 5,9716*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,17837*
€ 5,98837*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,4558*
€ 6,4924
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6658*
€ 5,5523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 272,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3012315
ab € 19,191*
Zubehör
Phoenix Contact
3012311
ab € 0,352*
Zubehör
Phoenix Contact
3012320
ab € 0,3488*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3190438
ab € 0,1944*
Zubehör
Phoenix Contact
3190506
ab € 0,1962*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3012319
ab € 0,367*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,156*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,06*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,3742*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1913*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3012312
ab € 0,941*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.