Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme PT 2,5-PE3L2P PT2,5-PE/3L/2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-C835H26
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3012316
EAN/GTIN:
     4046356728232
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Schutzleiter-Reihenklemme PT 2,5-PE3L2P PT2,5-PE/3L/2P
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 4 mm²
Anzahl der Etagen:
4
Breite:
5.2 mm
Farbe:
grau
Höhe:
59 mm
Tiefe:
125 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, Reihenklemmen, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiter-Reihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,372*
€ 5,102*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,6958*
€ 5,4258*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,8857*
€ 5,6257*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,8796*
€ 5,6396*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,13837*
€ 5,91837*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,91837*
€ 7,04286
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13837*
€ 6,11466
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 295,9185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3012315
ab € 19,281*
Zubehör
Phoenix Contact
3012311
ab € 0,352*
Zubehör
Phoenix Contact
3012320
ab € 0,3488*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1152*
Zubehör
Phoenix Contact
3190438
ab € 0,2091*
Zubehör
Phoenix Contact
3190506
ab € 0,1962*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3012319
ab € 0,3638*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,206*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,94*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3012312
ab € 0,941*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.