Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NH gG Gr.00 125A sfü KM NH00GG40V125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NH gG Gr.00 125A sfü KM NH00GG40V125
Sicherungseinsatz NH gG Gr.00 125A sfü KM NH00GG40V125
Artikel-Nr.:
     3517I-40365886
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     E223702
EAN/GTIN:
     8430399021546
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz NH gG Gr.00 125A sfü KM NH00GG40V125

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff) Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Bemessungsabschaltvermögen:
100 kA
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7,4 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 3,99*
€ 6,15*
21 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 3,99*
€ 6,16*
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 4,11334*
€ 6,33334*
3
€ 3,90*
ab € 4,66334*
€ 7,05334*
1
€ 8,95*
ab € 5,02*
€ 7,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,33334*
€ 7,53667
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84334*
€ 6,95357
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47334*
€ 6,51327
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30334*
€ 6,31097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92334*
€ 5,85877
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11334*
€ 4,89487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 19,00002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.