Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. aR 27x60 80A FR27UB10C80T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mersen Sicherungseinsatz FR27UB10C80T zyl. aR 27x60 AC1000V 80A Schlagbolzen
Mersen Sicherungseinsatz FR27UB10C80T zyl. aR 27x60 AC1000V 80A Schlagbolzen
Artikel-Nr.:
     3517I-40354183
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     N081294
EAN/GTIN:
     3605340044836
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. aR 27x60 80A FR27UB10C80T

Der Sicherungseinsatz 800VAC Protistor BS88-4 bietet maximale Flexibilität beim Gerätedesign und ultimativen Schutz für Geräte zur Umwandlung kleiner Leistung. Diese schnell wirkenden gR-Sicherungen wurden so konstruiert, dass sie einen umfassenden Schutz bieten, um alle Überlastungen und Halbleiterfehler zu beseitigen. Sie sind mit gestanzten Elementen zusammengesetzt, die in erstarrten Sand eingebettet sind.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
27x60 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
50 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 739,26*
€ 846,94*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 742,13*
€ 847,49*
Frei Haus
ab € 745,51*
€ 855,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 838,43*
€ 951,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 859,445*
€ 980,675*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 846,94*
€ 1.007,8586
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 834,89*
€ 993,5191
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 800,88*
€ 953,0472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 776,22*
€ 923,7018
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 739,26*
€ 879,7194
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 73,926* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.