Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel 1m 9p Stiftleiste 2926373


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel 1m 9p Stiftleiste 2926373
Kabel 1m 9p Stiftleiste 2926373
Artikel-Nr.:
     3517I-40059001
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2926373
EAN/GTIN:
     4046356548144
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SPS-Verbindungskabel
Stiftleiste
phoenix contact d-sub kabel

Kabel 1m 9p Stiftleiste 2926373

Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel
Anschluss 1: Einzeladern (9-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.)
Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 9-polig)
Kabellänge: 1 m
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
1 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
9
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, stiftleiste 9 polig
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 26,63*
€ 36,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,65*
€ 36,65*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,58*
€ 38,00*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,67*
€ 38,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,36*
€ 38,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.