Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemkabel und Zubehör CABLE-D25SU #2302188


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Systemkabel und Zubehör CABLE-D25SU #2302188
Systemkabel und Zubehör CABLE-D25SU #2302188
Artikel-Nr.:
     3517I-40055808
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2302188
EAN/GTIN:
     4017918893149
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
SPS-Verbindungskabel
phoenix contact d-sub kabel

Systemkabel und Zubehör CABLE-D25SU #2302188

Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel
Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig)
Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig)
Kabellänge: 6 m
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
6 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
25
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,66*
€ 86,98*
€ 8,95*
ab € 70,91*
€ 89,84*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,39*
€ 90,22*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 73,63*
€ 90,51*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,33*
€ 92,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.