Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungssteckdosen 8-fach (PLC) PL8VT3-DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Performance SurgeArrest 8 (1 PLC Compatible) outlets with Phone and Coax Protection 230V Germany Bild 1
APC Performance SurgeArrest 8 (1 PLC Compatible) outlets with Phone and Coax Protection 230V Germany Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     3517I-39082130
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PL8VT3-DE
EAN/GTIN:
     0731304281399
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Überspannungssteckdosen 8-fach (PLC) PL8VT3-DE

Leistungsstärkster und komfortabler Schutz gegen Überspannungen für Computer, Notebooks und andere elektronische Geräte.
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
8
Anzahl der Euro-Steckdosen:
8
Anzahl der CEE-Steckdosen:
8
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
8
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
FI-Schalter:
ja
Netzentstörfilter:
ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,83*
€ 58,38*
Frei Haus
ab € 47,76*
€ 61,09*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 48,65*
€ 62,15*
31 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 50,54*
€ 64,54*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,68*
€ 64,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
PMF83VT-GR
ab € 45,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.