Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Performance SurgeArrest 8 (1 PLC Compatible) outlets with Phone and Coax Protection 230V Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Performance SurgeArrest 8 (1 PLC Compatible) outlets with Phone and Coax Protection 230V Germany Bild 1
APC Performance SurgeArrest 8 (1 PLC Compatible) outlets with Phone and Coax Protection 230V Germany Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-PL8VT3-DE
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PL8VT3-DE
EAN/GTIN:
     731304281399
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

APC Performance SurgeArrest 8 (1 PLC Compatible) outlets with Phone and Coax Protection 230V Germany

Überspannungsschutz-Steckdosenleiste - "PowerLine" kompatibel, mit 8 Schuko-Ausgängen, Schutz für eine Daten- bzw. Kommunikationsleitung (analog oder DSL) und eine Koax-(Vidos/TV) Leitung; 3m Zuleitungs-kabel; 100.000 Euro Geräte-Schutz-Versicherung

Technische Daten

  • Ausgang
    • Anzahl der Ausgangs-Steckdosen: 8
    • Steckerbuchsenart: CEE 7 Schuko
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 230V
    • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
    • Eingangsanschlußart: Schuko CEE 7/7P
    • Kabellänge: 2.44 Meter
    • Maximaler Eingangsstrom: 10A
    • Kapazität des Input-Leistungsschalters: 10 A
  • Überspannungsschutz und Filterung
    • Surge energy rating: 2500 Joule
    • EMI/RFI-Geräuschunterdrückung (100 kHz bis 10 kHz): 70 dB
    • Spitzenstrom (Normal Mode): 37.50 kA
    • Spitzenstrom (Common Mode): 37.50 kA
    • Antwortzeit (ns) NM: 1 ns
    • Datenleitungsschutz: RJ11, bidirektionaler/s Modem/Fax/DSL-Splitter Schutz (Doppelleitungen mit vier Drähten), Schutz für Kabel-Modems/Videosysteme
  • Abmessungen
    • Nettogewicht: 1.23 KG
    • Maximale Höhe: 372.00 mm
    • Maximale Breite: 122.00 mm
    • Maximale Tiefe: 42.00 mm
    • Versandgewicht: 1.32 KG
    • Versandhöhe: 381.00 mm
    • Versandbreite: 216.00 mm
    • Versandtiefe: 51.00 mm
    • Verpackungseinheit: 12.00
    • Abmessungen der Verpackungseinheit: 689 x 228.6 x 387.4 mm
    • SCC-Codes: 1073130428139 6
    • Farbe: Schwarz
  • Umgebung
    • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
    • Operating Elevation: 0-3000 Meter
    • Lagerungstemperatur: -40 - 85 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
    • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Conformance
    • Begutachtung: CE
    • Standardgarantie: Lebenslang (gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union)
  • Sustainable Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
PMF83VT-GR
ab € 40,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.