Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Performance SurgeArrest 8 outlets with Phone & Coax Protection 230V Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Performance SurgeArrest 8 outlets with Phone & Coax Protection 230V Germany Bild 1
APC Performance SurgeArrest 8 outlets with Phone & Coax Protection 230V Germany Bild 1
APC Performance SurgeArrest 8 outlets with Phone & Coax Protection 230V Germany Bild 2
APC Performance SurgeArrest 8 outlets with Phone & Coax Protection 230V Germany Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-PMF83VT-GR
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PMF83VT-GR
EAN/GTIN:
     731304313755
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste

APC Performance SurgeArrest 8 outlets with Phone & Coax Protection 230V Germany

Überspannungsschutz-Steckdosenleiste mit 8 Schuko-Ausgängen, Schutz für eine Daten- bzw. Kommunikationsleitung (analog oder DSL) und eine Koax-(Video/TV) Leitung; 3m Zuleitungskabel; 100.000 Euro Geräte-Schutz-Versicherung

Technische Daten

  • Ausgang
    • Anzahl der Ausgangs-Steckdosen: 8
    • Steckerbuchsenart: CEE 7 Schuko
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 230V
    • Eingangsleistung: 2300 Watt
    • Eingangsfrequenz: 50 Hz
    • Eingangsanschlußart: Schuko CEE 7/7P
    • Kabellänge: 3 Meter
    • Maximaler Eingangsstrom: 10A
    • Kapazität des Input-Leistungsschalters: 10 A
  • Überspannungsschutz und Filterung
    • Surge energy rating: 2690 Joule
    • EMI/RFI-Geräuschunterdrückung (100 kHz bis 10 kHz): 60 dB
    • Spitzenstrom (Normal Mode): 60 (/PH) kA
    • Spitzenstrom (Common Mode): 48 kA
    • Antwortzeit (ns) NM: 1 ns
    • Datenleitungsschutz: RJ11, Schutz für Modem/Fax, Koaxial-Kabel für Kabel-TV/SAT-TV/Modem/Audio-Video (Koaxial-Anschluss)
  • Abmessungen
    • Nettogewicht: 0.94 KG
    • Maximale Höhe: 62.00 mm
    • Maximale Breite: 327.00 mm
    • Maximale Tiefe: 110.00 mm
    • Versandgewicht: 1.08 KG
    • Versandhöhe: 64.00 mm
    • Versandbreite: 365.00 mm
    • Versandtiefe: 170.00 mm
    • Verpackungseinheit: 6.00
    • Abmessungen der Verpackungseinheit: 365 x 213 x 387 mm
    • Gewicht der Verpackungseinheit: 6.93 KG
    • Farbe: Weiß
  • Umgebung
    • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95% no%
    • Operating Elevation: 0-15000 Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
    • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Conformance
    • Begutachtung: CE
    • Standardgarantie: Lebenslang (gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union)
  • Sustainable Offer Status
    • RoHS: Konform
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
PL8VT3-DE
ab € 26,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.