Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Konverter RS232/FO 850 E PSI-MOS #2708371


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Konverter RS232/FO 850 E PSI-MOS #2708371
LWL-Konverter RS232/FO 850 E PSI-MOS #2708371
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-39070595
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2708371
EAN/GTIN:
     4017918974077
Suchbegriffe:
CANopen LWL-Konverter
CANopen LWL-Umsetzer
DeviceNet LWL-Konverter
DeviceNet LWL-Umsetzer

LWL-Konverter RS232/FO 850 E PSI-MOS #2708371

LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, Alarmkontakt, für RS-232-Schnittstellen bis 115,2 kBit/s, Endgerät mit einer LWL-Schnittstelle (BFOC), 850 nm, für PCF-/Glasfaserkabel (Multimode)
Weitere Informationen:
Ethernet:
nein
Fast Ethernet:
nein
Gigabit Ethernet:
nein
Power over Ethernet:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
18..30 V
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 383,49*
€ 417,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 385,23*
€ 417,56*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,10*
€ 420,56*
Frei Haus
ab € 395,89*
€ 431,05*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 397,98*
€ 444,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,00*
€ 496,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,71*
€ 495,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,16*
€ 488,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,35*
€ 482,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,49*
€ 456,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744018
ab € 30,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2744241
ab € 29,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2799474
ab € 27,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2708465
ab € 3.117,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2799885
ab € 6,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2799445
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2708481
ab € 81,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2799539
ab € 3.393,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2744416
ab € 248,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2866983
ab € 120,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2709561
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.