Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 8A NZMN1-S8-CNA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-38068732
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     103029
EAN/GTIN:
     4015081028689
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais

Leistungsschalter 3polig 8A NZMN1-S8-CNA

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-S..CNA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
48..88 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
8 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
1,5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,71*
€ 306,25*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 260,37*
€ 310,29*
€ 5,95*
ab € 268,22*
€ 319,09*
Frei Haus
ab € 274,02*
€ 323,12*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 279,37*
€ 331,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,29*
€ 369,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,03*
€ 365,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,18*
€ 351,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,09*
€ 336,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,37*
€ 309,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260178
ab € 52,14*
Zubehör
Eaton
260019
ab € 15,69*
Zubehör
Eaton
259780
ab € 73,92*
Zubehör
Eaton
259798
ab € 70,41*
Zubehör
Eaton
259724
ab € 57,25*
Zubehör
Eaton
259742
ab € 56,60*
Zubehör
Eaton
259782
ab € 70,47*
Zubehör
Eaton
259800
ab € 70,43*
Zubehör
Eaton
259744
ab € 53,94*
Zubehör
Eaton
259784
ab € 74,06*
Zubehör
Eaton
259802
ab € 70,46*
Zubehör
Eaton
259746
ab € 56,72*
Zubehör
Eaton
259778
ab € 74,22*
Zubehör
Eaton
259722
ab € 60,22*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 10,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.