Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalhupe HUPE 630 24V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalhupe HUPE 630 24V AC
Signalhupe HUPE 630 24V AC
Artikel-Nr.:
     3517I-36775389
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     31043
EAN/GTIN:
     4011459310431
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe

Signalhupe HUPE 630 24V AC

Diese kompakte Hupe ist speziell für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert und überzeugt durch ihre beeindruckende Lautstärke. Sie nutzt eine elektromechanische Schallerzeugung mithilfe einer robusten Stahlmembran, unterstützt durch einen Scha
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
93 dB
Pneumatisch betrieben:
nein
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP43
Schutzart (NEMA):
2
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,13 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hupe - horn 24v, hupe horn, signalhorn 92db, Hupe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 24,53*
€ 32,68*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,77*
€ 32,94*
2 Tage
6
€ 5,80*
ab € 26,83*
€ 35,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,00*
€ 35,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,92*
€ 35,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
31047
ab € 20,86*
Ähnlich
Grothe
31041
ab € 23,63*
Ähnlich
Grothe
31053
ab € 24,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.