Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35907742 Herst.-Nr.: 286-312 EAN/GTIN: 4045454427986 |
| |
|
| | |
| Relaisstecker m. 2 U DC 24 V 286-312 Relaismodul Eingangsnennspannung DC 24 V 2 Wechsler Grenzdauerstrom 7 A Statusanzeige rot 20 mm Baubreite grau Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Nennstrom: | 7 A | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Antrieb, Polung: | gepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Mit zwangsgeführten Kontakten: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, Steckrelais, wago steckrelais, steckrelais, Mini-Relaismodul, Relais |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 39,94* | € 42,92* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 40,41642* | € 43,54642* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 35,60* | € 45,19* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 38,56* | € 48,88* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 39,26* | € 49,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|