Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais Serie 286 2W IP20 20x82,5x50mm Steckanschl 286-312


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltrelais Serie 286 2W IP20 20x82,5x50mm Steckanschl
Schaltrelais Serie 286 2W IP20 20x82,5x50mm Steckanschl
Artikel-Nr.:
     262-E890D18
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     286-312
EAN/GTIN:
     4045454427986
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais Serie 286 2W IP20 20x82,5x50mm Steckanschl 286-312
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
20 mm mm
Höhe:
82.5 mm mm
Mit LED-Anzeige:
ja
Nennstrom:
7 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
50 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, Steckrelais, wago steckrelais, steckrelais, Ergänzungsmodul, Relais, Relaisklemme, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 39,94*
€ 42,92*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 40,41642*
€ 43,54642*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 35,60*
€ 45,19*
1
€ 5,46*
ab € 38,56*
€ 48,88*
1
Frei Haus
ab € 39,26*
€ 49,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 43,54642*
€ 51,82024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,11642*
€ 51,30854
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,41642*
€ 48,09554
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 435,4642* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-007
ab € 12,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-012
ab € 12,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-017
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-023
ab € 12,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-628
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.