Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 286-312 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 286-312 Leistungsrelais Grau
Wago 286-312 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69919795
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     286-312
EAN/GTIN:
     4045454427986
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Spulenspannung
24 V
Anzahl der Kontakte
2
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
EN 60664-1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
20 x 52 x 82.5 mm
Gewicht
39.609 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Energie
Ladekapazität
1750 VA
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-007
ab € 12,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-012
ab € 12,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-017
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-023
ab € 12,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-628
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.