Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,25 BK 0081001/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,25 BK 0081001/100
ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,25 BK 0081001/100
Artikel-Nr.:
     3517I-35693750
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0081001/100
EAN/GTIN:
     4044774690636
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,25 BK 0081001/100

Typische Einsatzbereiche - Schaltschränken mit hoher Wärmebildung - Meßgeräte - Öfen und Ziegeleien - Wärmegeräte und Küchenanlagen - Elektromotorenbau - Installationen in der Chemietechnik, Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen, Dünne Außendurchmesser für maximale Raum- und Gewichtseinsparung, Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medien, Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter, FEP Aderisolation, FEP = Fluorethylenpropylen, ÖLFLEX® HEAT 205 aus FEP - Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Säuren, Lösungsmittel, Lacke, Benzin, Öle und vielen weiteren chemischen Medien - Schwer entflammbar - Hohe Durchschlag- und Abriebfestigkeit - Geringe Wasseraufnahme - Mikrobenbeständig - Adhä, Flammwidrig,
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
0,25 mm²
AWG-Größe:
24
Leiternennquerschnitt (AWG):
24 kcmil
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Adern verdrillt:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Fluorethylenpropylen (FEP)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,6391*
€ 0,8391*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,63993*
€ 0,83993*
1
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,23*
5
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,65*
1 Tag
219
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,36*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,8391*
€ 0,99853
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,7991*
€ 0,95093
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,6391*
€ 0,76053
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 83,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.