Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX HEAT 205 SC Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80263175
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0081001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Für sehr hohe und niedrige Temperaturanforderungen
ÖLFLEX® HEAT 205 SC - FEP-Aderleitung, robust, chemikalienbeständig und raumsparend für Einsatz im Maschinen- und Gerätebau bei -100°C bis +205°C
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Kabeldurchmesser
1.2 mm
Kupferindex
2.4 kg/km
Kabelgewicht
4 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
4.8 mm
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
0.25 mm²
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
ETIM 5.0, ETIM 6.0, VDE 0295, IEC 60228
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-100 - 205 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6391*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,8291*
€ 0,98663
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,7991*
€ 0,95093
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,6391*
€ 0,76053
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.