Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 205 SC; 1x0,25mm2; Line; Cu; FEP; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 205 SC; 1x0,25mm2; Line; Cu; FEP; schwarz
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 205 SC; 1x0,25mm2; Line; Cu; FEP; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-HEAT205SC-0.25BK
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0081001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -100...205°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: FEP
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,2mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: schwer brennbar
Kabelaufbau: 1x0,25mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,6391*
€ 0,8291*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,63993*
€ 0,82993*
1
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,23*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,65*
1 Tag
219
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,35*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,44*
€ 1,71
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 8,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.