Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35475049 Herst.-Nr.: 375.500 EAN/GTIN: 4016514011766 |
| |
|
| | |
| Zwischenkupplung STEP, GST/GST 375.500 Zwischenkupplung schwarz ohne Verriegelung, 1xStecker GST18 / 1xBuchse GST18 im Polybeutel, Type: 92.030.5958.1 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsstrom: | 20 A | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP20 | Anzahl der Anschlüsse je Pol: | 2 | Pol-Kennzeichnung: | L, N, PE | Mechanische Codierung: | ja | Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,59* | € 3,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,62* | € 3,67* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,64* | € 3,70* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,67* | € 3,74* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,72* | € 3,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|