Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C381I19 Herst.-Nr.: 375.500 EAN/GTIN: 4016514011766 |
| |
|
| | |
| Zwischenkupplung PA 1Eing 3p 1Ausg 250V 16A Polyamid (PA) IP20 70°C 375.500 Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Anzahl der Eingänge: | 1 | Art der Verriegelung: | ohne | Art des Verteilers: | Zwischenkupplung | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Bemessungsstrom: | 16 A | Breite: | 13 mm | Durchgangswiderstand: | 5 | Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: | schwarz | Höhe: | 28.2 mm | Kontaktmaterial: | CuZn | Länge: | 39 mm | Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: | 70 °C | Mechanische Codierung: | ja | Pol-Kennzeichnung: | L, N, PE | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP20 | Verschmutzungsgrad: | 2 | Werkstoff des Gehäuses: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,59* | € 3,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,62* | € 3,67* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,64* | € 3,70* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,67* | € 3,74* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,72* | € 3,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|