Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenkupplung GST18 / GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 375.500 Drahtverbinder GST 18i3 Schwarz
Bachmann 375.500 Drahtverbinder GST 18i3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-375.500
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.500
EAN/GTIN:
     4016514011766
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Zwischenkupplung schwarz ohne Verriegelung 1xStecker GST18 / 1xBuchse GST18 im Polybeutel Type: 92.030.5958.1
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Buchse
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Kodierung:
true
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
ohne
Mit Zugentlastung:
false
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
false
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
2
Durchgangswiderstand:
5 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
39 mm
Höhe:
28.2 mm
Breite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, Zwischenkupplung, rj-45 kupplung bachmann, rj-45 kupplung, Leitung, Geräte Zuleitung, Schutzkontakt, GST18
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.