Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 2P,10qmm,57mod,Gabel KDN263B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phasenschiene 2P,10qmm,57mod,Gabel KDN263B
Phasenschiene 2P,10qmm,57mod,Gabel KDN263B
Artikel-Nr.:
     3517I-35151273
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KDN263B
EAN/GTIN:
     3250613740955
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
63a phasenschiene hager
phasenschiene hager

Phasenschiene 2P,10qmm,57mod,Gabel KDN263B

Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module. Phasenschiene für passende Modulargeräte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
2
Geeignet für Anzahl Geräte:
28
Teilungsmaß:
17,8 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 63 a, Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Schienenblock, Sammelschienensystem, Verschienungssystem, Stromschiene, Sammelschienenblock, Kompaktphasenschiene, Kammschiene
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 23,66*
€ 27,23*
1
€ 5,95*
ab € 22,77*
€ 30,97*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,00*
€ 31,31*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,43*
€ 31,71*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 24,34*
€ 32,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.