Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 2ph 17,5mm 1000mm 10qmm 63A Gabel Isoliert KDN263B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager KDN263B Elektrogehäusezubehör
Hager KDN263B Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-C275B75
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KDN263B
EAN/GTIN:
     3250613740955
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
hager phasenschiene 63a
phasenschiene hager
Phasenschiene 2ph 17,5mm 1000mm 10qmm 63A Gabel Isoliert KDN263B
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
56
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Isoliert:
ja
Länge:
1000 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Polzahl:
2
Querschnitt:
10 mm² mm²
Teilungsmaß:
17.5 mm
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 63 a, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 23,83*
€ 27,18*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 22,76*
€ 30,47*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,06*
€ 30,81*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,53*
€ 31,21*
1
€ 5,46*
ab € 24,28*
€ 32,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.