Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaisbaustein 1 Wechsler 288-380


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relaisbaustein 1 Wechsler 288-380
Relaisbaustein 1 Wechsler 288-380
Artikel-Nr.:
     3517I-32558005
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     288-380
EAN/GTIN:
     4045454312336
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Relaisbaustein 1 Wechsler 288-380

Relaismodul bistabil
Eingangsnennspannung DC 24 V
1 Wechsler
Grenzdauerstrom 6 A
21 mm Baubreite
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Nennstrom:
6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
bistabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, Relaissockel, relaissockel wago 24v, relaissockel, wago relaissockel, Mini-Relaismodul, Relais, Koppelrelais, Interface-Relais
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 31,53769*
€ 36,01769*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 33,93*
€ 38,42*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 29,58*
€ 38,51*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 30,55*
€ 39,63*
1
€ 3,90*
ab € 31,04*
€ 40,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
ab € 84,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.